Motion
ZUSA-RC-999
Neoprene Cord Stock - 0.312" Cross Section x 10 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491060
N° MFRZUSA-RC-999
Prix19.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Neoprene Cord Stock - 0.312" Cross Section x 10 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491060
N° MFRZUSA-RC-999
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
Prix19.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.312 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    0° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-999 CORDON EN NÉOPRÈNE - 0.312"