Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur12 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité35-50 % à 400 psi
- Densité650 kg/m3
- Duromètre55-70A
- MatérielMélange de caoutchouc néoprène liège
- Récupération0.8
- Plage de température0
- CUP_NON193005470685
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
- Ce liège est mélangé à du caoutchouc néoprène pour une meilleure résistance à l’eau et à l’humidité.