Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Longueur totale36 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale36 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur36 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité30.75% @ 100psi
- Densité39 lb/ft3
- Duromètre42A
- MatérielMélange de caoutchouc éponge SBR en liège
- Récupération0.9253
- Plage de température0
- CUP_NON193005470852
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
- Ce liège est mélangé avec du caoutchouc éponge SBR pour le rendre très compressible.