Motion
BULK-CRK-192
Feuille de mélange de caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/8 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491434
N° MFRBULK-CRK-192
Prix60.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/8 po d’épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491434
N° MFRBULK-CRK-192

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    30.75% @ 100psi
  • Densité
    39 lb/ft3
  • Duromètre
    42A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc éponge SBR en liège
  • Récupération
    0.9253
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005470869
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC ÉPONGE BULK-CRK-192 LIÈGE
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé avec du caoutchouc éponge SBR pour le rendre très compressible.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon