Motion
BULK-CRK-209
Bande de mélange de caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/8 po d'épaisseur x 1/2 po de largeur x 10 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491451
N° MFRBULK-CRK-209
Prix41.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de mélange de caoutchouc éponge SBR en liège avec adhésif - 1/8 po d'épaisseur x 1/2 po de largeur x 10 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491451
N° MFRBULK-CRK-209
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
Prix41.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    30.75% @ 100psi
  • Densité
    39 lb/ft3
  • Duromètre
    42A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc éponge SBR en liège
  • Récupération
    0.9253
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005471033
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC ÉPONGE BULK-CRK-209 LIÈGE
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé avec du caoutchouc éponge SBR pour le rendre très compressible.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon