Motion
BULK-FF-8
Bande de tissu en fibre de verre avec trous de boulonnage - 1/8 po d’épaisseur x 3 po de largeur x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491468
N° MFRBULK-FF-8
Prix170.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande de tissu en fibre de verre avec trous de boulonnage - 1/8 po d’épaisseur x 3 po de largeur x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11491468
N° MFRBULK-FF-8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix170.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Densité
    2,000 g/m2
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Style
    Boulon-Trou/Gaufre basse
  • Plage de température
    1,000 °F
  • CUP_NON
    193005471200
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FF-8 FIBRE DE VERRE À FENTES PLATES
  • Le tissu en fibre de verre combine une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, il est également résistant à la pourriture et à la moisissure
  • Possède des trous de boulon pour faciliter l’installation lorsqu’un joint d’étanchéité sécurisé est requis.