Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Longueur totale100 pi
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur1-1/2 po
Détails
- Couleur0
- Densité1,100 g/m2
- MatérielFibre de verre
- StyleSimple
- Plage de température1,000 °F
- CUP_NON193005471231
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le tissu en fibre de verre combine une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, il est également résistant à la pourriture et à la moisissure