Motion
BULK-PLF-49
Plant Fiber Sheet - 1/8" Thick x 12" Wide x 12" Long
N° D’ARTICLE MI11491551
N° MFRBULK-PLF-49
Prix22.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plant Fiber Sheet - 1/8" Thick x 12" Wide x 12" Long
N° D’ARTICLE MI11491551
N° MFRBULK-PLF-49
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
Prix22.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    25-40 % à 1,000 psi
  • Matériel
    Mélange de fibres végétales
  • Récupération
    0.4
  • Plage de température
    250 °F
  • CUP_NON
    193005472061
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PLF-49 FEUILLE DE FIBRES VÉGÉTALES - 1/8" THI
  • Excellente qualité d’emballage en feuille de fibres végétales, qui est mince, mais robuste et flexible
  • Couramment utilisé pour les joints d’étanchéité légers.