Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Longueur totale10 pi
- Épaisseur globale1/32 po
- Largeur totale40 po
- Épaisseur1/32 po
- Largeur40 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité25-40 % à 1,000 psi
- Densité38 lb/ft3
- MatérielMélange de caoutchouc Buna-N en fibres végétales
- Récupération0.25
- Plage de température350 °F
- CUP_NON193005472276
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriqué à partir de fibres de cellulose, de liège et de Buna-N
- Il convient aux services d’huile, d’essence et d’eau
- Combine une compressibilité élevée et une résistance élevée à l’écrasement.