Motion
BULK-PLF-100
Feuille de mélange de fibre de liège végétale avec adhésif - 1/16 po d’épaisseur x 36 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491602
N° MFRBULK-PLF-100
Prix51.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de fibre de liège végétale avec adhésif - 1/16 po d’épaisseur x 36 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491602
N° MFRBULK-PLF-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    40-55%
  • Matériel
    Mélange de fibre de liège végétale
  • Plage de température
    250 °F
  • CUP_NON
    193005472573
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PLF-100 MÉLANGE DE LIÈGE EN FIBRES VÉGÉTALES LUSTRÉ
  • Fibre de base spéciale contenant 40 % de particules de liège granulées par volume
  • Étanche à l’huile, à l’eau et à l’essence
  • L’incorporation du liège avec la fibre rend un matériau compressible souple adaptable à l’application de joints avec de faibles pressions internes.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon