Motion
ZUSA-RC-13
EPDM Cord Stock - 0.125" Cross Section x 100 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491743
N° MFRZUSA-RC-13
Prix79.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPDM Cord Stock - 0.125" Cross Section x 100 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11491743
N° MFRZUSA-RC-13
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
Prix79.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1500 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.125 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -65° à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON ZUSA-RC-13 EPDM EN SÉRIE - 0.125" CROS