Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.114 po
- Extérieur Diamètre0.254 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeMédical
- MatérielKalrez 6230
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA, 3A 18-03, USP Classe VI
- Quantité standard du colis1
- Plage de température30° à 520° F
- CUP_NON193005871277
Aperçu
- FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joints toriques
- Comparativement aux autres types de Kalrez, le Kalrez 6230 a une pureté plus élevée et moins d’extraits pour les applications pharmaceutiques et alimentaires