Motion
028k7075
Joint torique Kalrez 7075 - Dash 028 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11491950
N° MFR028k7075
Prix367.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Kalrez 7075 - Dash 028 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11491950
N° MFR028k7075
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
Prix367.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.364 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.504 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Kalrez 7075
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    30° à 625° F
  • CUP_NON
    193005871857

Aperçu

Description du fabricant
028K7075 KALREZ 7075 O-RING - TIRET 028 -
  • FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joints toriques
  • Comparativement aux autres types de Kalrez, le Kalrez 7075 offre une résistance accrue à la température et une meilleure capacité de compression et de scellement