Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.475 po
- Extérieur Diamètre1.707 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.116 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre90A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005296766
Aperçu
- Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Viton standard
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées