Motion
ZUSA-RES-129
Joint d’étanchéité de bord de corde carré en fibre de céramique - 1 po de largeur x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492262
N° MFRZUSA-RES-129
Price$1,073.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bord de corde carré en fibre de céramique - 1 po de largeur x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492262
N° MFRZUSA-RES-129
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
Votre prix1,073.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Largeur
    1 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    75 lb/pi3
  • Matériel
    Céramique
  • Profil
    Carré
  • Plage de température
    2,300 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDE CARRÉE EN FIBRE CÉRAMIQUE ZUSA-RES-129 E
  • Ces joints sont flexibles et se conforment aux surfaces inégales
  • Enfoncez-les dans la rainure généralement intégrée aux portes du four, aux fournaises et aux réservoirs
  • La fibre de céramique offre une large plage de températures et peut être utilisée dans les applications cryogéniques et à chaleur extrême
  • Les bords plats de ces joints à profil carré offrent plus de surface d’étanchéité que les joints à profil rond

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif