Motion
BULK-FG-11260

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11260

Joint d’étanchéité de bride en Buna-N FDA détectable en métal pour tuyau de 1 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492501
N° MFRBULK-FG-11260
Prix4.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11260

Joint d’étanchéité de bride en Buna-N FDA détectable en métal pour tuyau de 1 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492501
N° MFRBULK-FG-11260
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
Prix4.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2-5/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N métallique détectable
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASTM D2000 GE 608 FDA 21 CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -50°F à 400 °F
  • CUP_NON
    193005982836

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-11260 BAGUE MÉTALLIQUE DÉTECTABLE FDA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté