Motion
BULK-FG-11162

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11162

Joint d’étanchéité de bride en silicone FDA détectable à face complète pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492531
N° MFRBULK-FG-11162
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FG-11162

Joint d’étanchéité de bride en silicone FDA détectable à face complète pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11492531
N° MFRBULK-FG-11162
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc en silicone métallique détectable
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASTM D2000 GE 608
  • Plage de température
    -50°F à 400 °F
  • CUP_NON
    193005060558

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-11162 MÉTAL À FACE COMPLÈTE DÉTECTABLE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good