Motion
ZTRIM-199
Bordure en caoutchouc EPDM - Style 8 - 3/8 po de largeur x 5/8 po de hauteur - 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492568
N° MFRZTRIM-199
Prix406.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bordure en caoutchouc EPDM - Style 8 - 3/8 po de largeur x 5/8 po de hauteur - 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11492568
N° MFRZTRIM-199
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
Prix406.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur intérieure
    5/8 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur extérieure
    15/16 po
  • Largeur extérieure
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Plage de température
    -40° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BORDURE EN CAOUTCHOUC ZTRIM-199 EPDM - STYLE
  • Le caoutchouc EPDM résiste aux intempéries, à l’eau, à la vapeur et aux produits chimiques
  • Les bordures sont utilisées pour protéger les bords des panneaux, des planches, des panneaux et des miroirs contre les chocs.