Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur2.72 po
- Taille hexagonale2.36 po
- Facteur de coupure du tuyau1.96 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur3.69 po
- Longueur totale3.69 po
- Poids global2.97 lb
- Taille du filetageM52X2
- Poids2.97 lb
- Largeur2.41 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M52X2
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A32DS20
- Numéro CUP du fabricant678146180520
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146180520
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau