Motion
DSRL-25-180-P-FW

FESTO CORPORATION
DSRL-25-180-P-FW

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI11501485
N° MFRDSRL-25-180-P-FW
Prix799.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSRL-25-180-P-FW

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI11501485
N° MFRDSRL-25-180-P-FW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix799.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 180 °
  • Angle du coussin
    1.8 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    50 N
  • Force radiale maximale
    120 N
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    1.5 à 8 bars

Aperçu

Description du fabricant
30656 ENTRAÎNEMENT SEMI-ROTAIRE DSRL-25-180-P-FW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon