Motion
DSRL-10-180-P-FW

FESTO CORPORATION
DSRL-10-180-P-FW

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI11501570
N° MFRDSRL-10-180-P-FW
Prix749.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSRL-10-180-P-FW

Actionneur rotatif - montage en trou traversant, angle de rotation de 0 à 180 °, taille de corps 10
N° D’ARTICLE MI11501570
N° MFRDSRL-10-180-P-FW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix749.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 180 °
  • Angle du coussin
    2.4 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    10 N
  • Force radiale maximale
    30 N
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    2.5 à 8 bars

Aperçu

Description du fabricant
33296 ENTRAÎNEMENT SEMI-ROTAIRE DSRL-10-180-P-FW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon