Motion
DSM-10-180-P-A-FW

FESTO CORPORATION
DSM-10-180-P-A-FW

Actionneur rotatif – montage sur filetage femelle, angle de rotation de 0 à 180 °, taille du corps de 10 po
N° D’ARTICLE MI11505240
N° MFRDSM-10-180-P-A-FW
Prix709.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSM-10-180-P-A-FW

Actionneur rotatif – montage sur filetage femelle, angle de rotation de 0 à 180 °, taille du corps de 10 po
N° D’ARTICLE MI11505240
N° MFRDSM-10-180-P-A-FW
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
Prix709.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 180 °
  • Angle du coussin
    0.5 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    10 N
  • Force radiale maximale
    30 N
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Plage de pression de fonctionnement
    2.5 à 8 bars

Aperçu

Description du fabricant
185944 ENTRAÎNEMENT SEMI-ROTAIRE DSM-10-180-P-A-