Motion
LFR-1/4-D-5M-O-MINI-A

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-5M-O-MINI-A

192621 RÉGULATEUR DE FILTRE LFR-1/4-D-5M-O-M
N° D’ARTICLE MI11506317
N° MFRLFR-1/4-D-5M-O-MINI-A
Prix316.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-5M-O-MINI-A

192621 RÉGULATEUR DE FILTRE LFR-1/4-D-5M-O-M
N° D’ARTICLE MI11506317
N° MFRLFR-1/4-D-5M-O-MINI-A
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
Prix316.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.014 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, boulon fileté, blocage du régulateur, écrou hexagonal
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    42.38 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Matériel
    Zinc moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    42.38 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS

Aperçu

Description du fabricant
192621 RÉGULATEUR DE FILTRE LFR-1/4-D-5M-O-M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon