Motion
MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11508000
N° MFRMS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Prix137.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS

Régulateur d'air de précision - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI11508000
N° MFRMS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
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
Prix137.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    2.396 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal
  • Débit d’air
    88.29 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    88.29 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS

Aperçu

Description du fabricant
531335 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6N-LFR-1/4-D7-