Motion
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

FESTO CORPORATION
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

564118 RÉGULATEUR DE FILTRE MS9-LFR-G-D7-EUM
N° D’ARTICLE MI11513638
N° MFRMS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
Prix279.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS

564118 RÉGULATEUR DE FILTRE MS9-LFR-G-D7-EUM
N° D’ARTICLE MI11513638
N° MFRMS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS
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
Prix279.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.291 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre, support de montage
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
564118 RÉGULATEUR DE FILTRE MS9-LFR-G-D7-EUM