Motion
MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

FESTO CORPORATION
MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

564119 RÉGULATEUR DE FILTRE MS9-LFR-G-D7-EUV
N° D’ARTICLE MI11513639
N° MFRMS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS
Prix309.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS

564119 RÉGULATEUR DE FILTRE MS9-LFR-G-D7-EUV
N° D’ARTICLE MI11513639
N° MFRMS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS
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
Prix309.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.291 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre, support de montage, cadenas, cartouche filtrante
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, VDMA24364-B1, B2-L, classe 7 selon ISO 14644-1
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
564119 RÉGULATEUR DE FILTRE MS9-LFR-G-D7-EUV