Motion
DRVS-16-270-P

FESTO CORPORATION
DRVS-16-270-P

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 270 °, taille de corps 16
N° D’ARTICLE MI11518755
N° MFRDRVS-16-270-P
Prix226.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DRVS-16-270-P

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 270 °, taille de corps 16
N° D’ARTICLE MI11518755
N° MFRDRVS-16-270-P
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
Prix226.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    16

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 270 °
  • Angle du coussin
    0.5 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    25 N
  • Force radiale maximale
    30 N
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Plage de pression de fonctionnement
    2.5 à 8 bars

Aperçu

Description du fabricant
1845715 ENTRAÎNEMENT SEMI-ROTAIRE DRVS-16-270-P