Motion
HA215
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 117 mm, longueur totale de 200 mm
N° D’ARTICLE MI11532111
N° MFRHA215
Prix241.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 117 mm, longueur totale de 200 mm
N° D’ARTICLE MI11532111
N° MFRHA215
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
Prix241.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    117 mm
  • Longueur totale
    200 mm

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension

Aperçu

Description du fabricant
HA 215 B4- BOULE MONTÉE BRG ET INSERT