Motion
MBL36
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 180 mm, diamètre extérieur 221 mm, diamètre facial 200 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI11534507
N° MFRMBL36
Price$109.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 180 mm, diamètre extérieur 221 mm, diamètre facial 200 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI11534507
N° MFRMBL36
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
Price$109.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Face Diameter  
    200 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    221 mm
  • Tang Width  
    16 mm

Details

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML36
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN MÉTRIQUE MBL36 POUR H3036A1- A.D.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif