Motion
BF208-4B-24
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage rond 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535528
N° MFRBF208-4B-24
Prix89.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage rond 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535528
N° MFRBF208-4B-24
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
Prix89.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067518435

Aperçu

Description du fabricant
BF208-4B-24 4-BOLT PRESSE STL FLG BRG-1-1