Motion
CLFC211-35
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535685
N° MFRCLFC211-35
Prix289.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-3/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535685
N° MFRCLFC211-35
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
Prix289.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067526047

Aperçu

Description du fabricant
CLFC211-35 CONC LCK PLTD 4-BLT FLG 2-3/1