Motion
DBF202-10
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535853
N° MFRDBF202-10
Prix28.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535853
N° MFRDBF202-10
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
Prix28.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067505565

Aperçu

Description du fabricant
DBF202-10 3-BOLT PRESSE STL FLG BRG-5/8B4