Motion
DBF206-19
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535869
N° MFRDBF206-19
Prix42.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, bride 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI11535869
N° MFRDBF206-19
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
Prix42.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067505617

Aperçu

Description du fabricant
DBF206-19 3-BOLT PRESSE STL FLG BR-1-3/16