Motion
FX207-20
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536160
N° MFRFX207-20
Prix67.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536160
N° MFRFX207-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067519561

Aperçu

Description du fabricant
FX207-20 2-BOLT DUCTILE FLG BRG-1-1/4B4-