Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Extérieur Diamètre2.8950 po
- Largeur totale1.7500 po
Détails
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5610 lbf
- Capacité de charge statique radiale3450 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON80067530622