Motion
OWFK203-11
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536595
N° MFROWFK203-11
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536595
N° MFROWFK203-11
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
Prix54.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    OWFK
  • CUP_NON
    80067510095

Aperçu

Description du fabricant
OWFK203-11 2-BOLT BRIDE BEARING-11/16B4