Motion
OWFK206-18
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536603
N° MFROWFK206-18
Prix67.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536603
N° MFROWFK206-18

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    OWFK
  • CUP_NON
    80067510132

Aperçu

Description du fabricant
OWFK206-18 2-BOLT BRIDE BEARING-1-1/8B4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good