Motion
OWFZ208-24
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536674
N° MFROWFZ208-24
Prix103.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11536674
N° MFROWFZ208-24
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
Prix103.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    OWFZ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067510415

Aperçu

Description du fabricant
OWFZ208-24 2-BOLT PILOTÉ FLG BRG-1-1/2B