Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieOWFZ
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067510433