Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieFX
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067507783
Aperçu
Description du fabricant
FX203-17MM 2-BOLT DUCTILE FLG BRG-17MMB4