Motion
SHCTF201-8 ECC PBT

PT INTERNATIONAL CORP
SHCTF201-8 ECC PBT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11538963
N° MFRSHCTF201-8 ECC PBT
Prix193.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
SHCTF201-8 ECC PBT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11538963
N° MFRSHCTF201-8 ECC PBT
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
Prix193.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SHCTF
  • CUP_NON
    80067520976

Aperçu

Description du fabricant
SHCTF201-8 ECC PBT BRIDE 4-BOLT 1/2B4S-