Motion
SUCSFL211-55MM

PT INTERNATIONAL CORP
SUCSFL211-55MM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 55 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11539336
N° MFRSUCSFL211-55MM
Prix1,239.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
SUCSFL211-55MM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 55 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11539336
N° MFRSUCSFL211-55MM
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
Prix1,239.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067525791
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SUCSFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067525791

Aperçu

Description du fabricant
SUCSFL211-55MM STNL STL 2-BOLT FLG BRG-5