Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Espacement des fentes5.0000 po
Détails
- Type de serviceService moyen
- Capacité d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSR2-WSTU-60MMR3XP
- Numéro CUP du fabricant80067532367
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral