Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pas diamétral260
- Largeur de la face40 mm
- Diamètre extérieur10.5512 po
- Largeur totale1.5748 po
- Diamètre du pas260 mm
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Numéro de catalogue du fabricantM4A65
- MatérielAcier
- Nombre de dents65
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Style de dentDroit
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522470
Aperçu
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé