1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PT INTERNATIONAL CORP
B36S14M85
B36S14M85 POULIE DE COUPLE SUPER- 3020P1- H
N° D’ARTICLE MI
11542325
N° MFR
B36S14M85
Price
$939.60
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
PT INTERNATIONAL CORP B36S14M85
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PT INTERNATIONAL CORP
B36S14M85
B36S14M85 POULIE DE COUPLE SUPER- 3020P1- H
N° D’ARTICLE MI
11542325
N° MFR
B36S14M85
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$939.60
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Pour la largeur de la courroie
85 mm
Pas
14 mm
Details
Number Of
Teeth
36
CUP_NON
80067518995
Aperçu
Description du fabricant
B36S14M85 POULIE DE COUPLE SUPER- 3020P1- H
You May Also Like
NTN
6303LUA
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
MI ITEM #
04749368
In Stock
In stock
$54.58
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
2 B 64 SDS
Bushing Bore V-Belt Pulley - A, B Belt Section, 2 Groove, 6.7500 in O.D., QD Bushed, SDS Series Bushing, Steel Material
MI ITEM #
00699899
In Stock
In stock
$171.99
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
2 B 54 SDS
Bushing Bore V-Belt Pulley - A, B Belt Section, 2 Groove, 5.7500 in O.D., QD Bushed, SDS Series Bushing, Steel Material
MI ITEM #
00699858
In Stock
In stock
$147.37
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
3 3V 1900 SF
Bushing Bore V-Belt Pulley - 3V Belt Section, 3 Groove, 19.0000 in O.D., QD Bushed, SF Series Bushing, Cast Iron Material
MI ITEM #
00705982
In Stock
In stock
$526.20
/each
Add to Cart
DODGE
2AK154 X 1-3/16 SHEAVE
V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1-3/16 in Bore Size, 15.2500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
MI ITEM #
05180246
In Stock
Factory Order
$424.93
/each
Add to Cart
SKF
6307-2Z/C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm Width, Double Shielded, Without Snap Ring
MI ITEM #
08488695
In Stock
In stock
$87.53
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
2 3V 1060 SK
Bushing Bore V-Belt Pulley - 3V Belt Section, 2 Groove, 10.6000 in O.D., QD Bushed, SK Series Bushing, Cast Iron Material
MI ITEM #
00705798
In Stock
In stock
$273.10
/each
Add to Cart
JTEKT KOYO (NRB)
IR-141820
Inner Ring - 0.8750 in Bore, 1.1250 in OD, High Carbon Chrome Steel
MI ITEM #
00095428
In Stock
In stock
$21.47
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
2 B 56 SDS
Bushing Bore V-Belt Pulley - A, B Belt Section, 2 Groove, 5.9500 in O.D., QD Bushed, SDS Series Bushing, Steel Material
MI ITEM #
00699866
In Stock
In stock
$151.76
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
9415HD
FleetRunner® 87110415 Automotive V-Belt - HC50 Size, 1 Section, 0.51 in Width, 41.53 in OAL, Notched Design, EPDM Material, FLEETRUNNER Series, Oil and Heat Resistant
MI ITEM #
08836190
In Stock
Factory Order
$49.67
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité