1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
PT INTERNATIONAL CORP
B48S8M50
B48S8M50 SUPER COUPLE PULLEY-2012P1- HTD
N° D’ARTICLE MI
11542347
N° MFR
B48S8M50
Price
$418.19
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
PT INTERNATIONAL CORP B48S8M50
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PT INTERNATIONAL CORP
B48S8M50
B48S8M50 SUPER COUPLE PULLEY-2012P1- HTD
N° D’ARTICLE MI
11542347
N° MFR
B48S8M50
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$418.19
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Pour la largeur de la courroie
50 mm
Pas
8 mm
Details
Number Of
Teeth
48
CUP_NON
80067518768
Aperçu
Description du fabricant
B48S8M50 SUPER COUPLE PULLEY-2012P1- HTD
You May Also Like
SKF
6312-2Z/C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Width, Double Shielded, Without Snap Ring
MI ITEM #
06472712
In Stock
In stock
$371.24
/each
Add to Cart
DODGE
WSTU-SCM-115
Wide Slot Take-Up Ball Bearing Unit - Side Mount, 1-15/16 in Bore, Cast Iron Housing, Set Screw Collar
MI ITEM #
00567825
In Stock
In stock
$418.15
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
E 3 3/8
Quick Disconnect Bushing - E Bushing, 3.3750 in Bore, 6 in Flg OD, 2.625 LTB, Ductile Iron Material
MI ITEM #
00217374
In Stock
In stock
$188.78
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
100SK14
QD Bushed Sprocket - 14 Teeth, SK Bushing, Steel Material
MI ITEM #
00175895
In Stock
In stock
$275.71
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
26H150 SD
Bushing Bore Timing Belt Pulley - 0.5000 in Pitch, 26 Tooth, 4.084 in OD, 1.5000 in Belt Width
MI ITEM #
01365345
In Stock
In stock
$198.69
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
XPA2500
Industrial V-Belts - XPA Section, 13 mm Top Width, 1 Strand, 2515 mm Nominal Outside Length, Cogged
MI ITEM #
01367364
In Stock
In stock
$67.09
/each
Add to Cart
DODGE
P2B-SCM-115
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 1-15/16 in Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
MI ITEM #
00559830
In Stock
In stock
$333.68
/each
Add to Cart
DODGE
E X 2-3/8-KW BUSHING
Quick Disconnect Bushing - E Bushing, 2.3750 in Bore, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB, Steel Material
MI ITEM #
00217173
In Stock
In stock
$199.36
/each
Add to Cart
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
E 2 1/8
Quick Disconnect Bushing - E Bushing, 2.1250 in Bore, 6 in Flg OD, 2.625 LTB, Cast Iron Material
MI ITEM #
00217130
In Stock
In stock
$203.64
/each
Add to Cart
DODGE
TA6307H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Shaft Mount Speed Reducer - 25:1 Ratio, 2.1875 in Input Shaft Size, Output Bore Type: Hollow
MI ITEM #
02197836
In Stock
In stock
$12,699.13
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité