Motion
05B-21A
Pignon d’alésage de série - 05B / 8 mm, moyeu « B », dents 21 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543761
N° MFR05B-21A
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 05B / 8 mm, moyeu « B », dents 21 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543761
N° MFR05B-21A
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
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    5 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3 mm
  • Poids
    0.04 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067524715

Aperçu

Description du fabricant
05B-21A 8X3 PIGNONS MÉTRIQUES Z21S1- S