Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague1008
- Diamètre du rouleau de chaîne6.35 mm
- Largeur du rouleau de chaîne5.72 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas06B /3/8 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents20
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067523119