Motion
06B-3-18B
Pignon d’alésage de série - 06B / 3/8 po , moyeu « B », 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544112
N° MFR06B-3-18B
Prix135.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 06B / 3/8 po , moyeu « B », 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544112
N° MFR06B-3-18B
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
Prix135.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm
  • Poids
    0.44 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500171

Aperçu

Description du fabricant
06B-3-18B 3/8 TRP RACCORD MÉTRIQUE Z18S1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon