Motion
081B-48A
Pignon d’alésage de série - 081B / 8 mm, moyeu « A », dents 48 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544315
N° MFR081B-48A
Prix127.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 081B / 8 mm, moyeu « A », dents 48 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544315
N° MFR081B-48A
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
Prix127.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    7.75 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3.30 mm
  • Poids
    0.88 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    081B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500346

Aperçu

Description du fabricant
081B-48A 1/8 PIGNON DE PLAQUE MÉTRIQUE Z48S1